Verlengde trekkerarmen, paar 4/500 mm

Artikelnummer: 880300 4/500
Prijs instellen 2 Stuk (223,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spandiepte 500 mm
Producttype Trekkerarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880300 4/500
EAN/GTIN 4021176004636
Nummer fabrikant 4-SP-P

Omschrijving

Toepassing:

Voor een grotere spandiepte kunnen de normale trekkerarmen worden vervangen door verlengde armen.
Verstelbaar voor spandieptes tot 300 mm, door de armen te verstellen tot 500 mm.

T.b.v.:

Trekker nr. 880100 / 880130.

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 3; 30; 4
Trekker 880130: Maat 3; 4; 5; 6