Reserve-trekkerarmen, paar, Type: 2/150mm

Artikelnummer: 880200 2/150
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spandiepte 150 mm
Producttype Trekkerarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880200 2/150
EAN/GTIN 4021176002403
Nummer fabrikant 2-150-P

Omschrijving

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 2; 20
Trekker 880130: Maat 2; 20