Snijhulp 600 mm

Artikelnummer: 845360 600
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 600 mm
    Breedte van het oplegvlak 40 mm
    Hoogte vingerbeschermrand 18,5 mm
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 845360 600
    EAN/GTIN 4975364163981
    Nummer fabrikant CTG-SL600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Licht, aluminium hol lichaam met vingerbeschermrand en edelstalen strip als trekrand voor messen. Zachte rubbercoating aan onderzijde voorkomt wegglijden en beschermt het te snijden materiaal tegen krassen.

    Toepassing:

    Zorgt voor een zekere en rechte snede. Snel meten op het te snijden materiaal dankzij liniaalfunctie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen