Snijhulp, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 845360 1000
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.000 mm
Breedte van het oplegvlak 40 mm
Hoogte vingerbeschermrand 18,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845360 1000
EAN/GTIN 4975364165008
Nummer fabrikant CTG-SL1000

Omschrijving

Uitvoering:

Licht, aluminium hol lichaam met vingerbeschermrand en edelstalen strip als trekrand voor messen. Zachte rubbercoating aan onderzijde voorkomt wegglijden en beschermt het te snijden materiaal tegen krassen.

Toepassing:

Zorgt voor een zekere en rechte snede. Snel meten op het te snijden materiaal dankzij liniaalfunctie.