Snijhulp, Lengte: 300mm

Artikelnummer: 845360 300
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte van het oplegvlak 40 mm
Hoogte vingerbeschermrand 18,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845360 300
EAN/GTIN 4975364163974
Nummer fabrikant CTG-SL300

Omschrijving

Uitvoering:

Licht, aluminium hol lichaam met vingerbeschermrand en edelstalen strip als trekrand voor messen. Zachte rubbercoating aan onderzijde voorkomt wegglijden en beschermt het te snijden materiaal tegen krassen.

Toepassing:

Zorgt voor een zekere en rechte snede. Snel meten op het te snijden materiaal dankzij liniaalfunctie.