Snijmat DINA2

Artikelnummer: 842210 DINA2
(112,82 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 620 mm
    Breedte 440 mm
    Hoogte 3 mm
    Opdruk DIN A2
    Producttype Snij-onderlegger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 842210 DINA2
    EAN/GTIN 4002632800740
    Nummer fabrikant 300206

    Omschrijving

    Uitvoering:

    In vijf verschillende maten, voor het onderleggen bij alle soorten snedes.
    • Bestaande uit een vaste kern en twee sterke buitenvlakken.
    • Zelfherstellend: buitenvlakken trekken na de snede onmiddellijk weer samen.
    Rasteropdruk in cm (voorzijde) en inch (achterzijde). Typeaanduiding heeft betrekking op de grootte van de opdruk.