Snijmat DINA5

Artikelnummer: 842210 DINA5
(166,13 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 210 mm
    Breedte 148 mm
    Hoogte 3 mm
    Producttype Snij-onderlegger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 842210 DINA5
    EAN/GTIN 4002632800771
    Nummer fabrikant 300506

    Omschrijving

    Uitvoering:

    In vijf verschillende maten, voor het onderleggen bij alle soorten snedes.
    • Bestaande uit een vaste kern en twee sterke buitenvlakken.
    • Zelfherstellend: buitenvlakken trekken na de snede onmiddellijk weer samen.
    Opdruk met de MARTOR-veiligheidstechnieken: Duits en Engels (voorzijde), Frans en Spaans (achterzijde). Typeaanduiding heeft betrekking op de matafmetingen.