Snijmat DINA3

Artikelnummer: 842210 DINA3
(123,05 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 440 mm
Breedte 320 mm
Hoogte 3 mm
Opdruk DIN A3
Producttype Snij-onderlegger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842210 DINA3
EAN/GTIN 4002632800757
Nummer fabrikant 300306

Omschrijving

Uitvoering:

In vijf verschillende maten, voor het onderleggen bij alle soorten snedes.
  • Bestaande uit een vaste kern en twee sterke buitenvlakken.
  • Zelfherstellend: buitenvlakken trekken na de snede onmiddellijk weer samen.
Rasteropdruk in cm (voorzijde) en inch (achterzijde). Typeaanduiding heeft betrekking op de grootte van de opdruk.