Precisiemes met 1 kling P2A

Artikelnummer: 845350 P2A
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer P2A
    Lengte zonder mes 118 mm
    Aantal lemmeten 1
    Producttype Precisiemes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 845350 P2A
    EAN/GTIN 4250099935103
    Nummer fabrikant 2514.00-2210

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisiemes met verwisselbaar mes voor ultrafijn snijden. Beschermkap met geïntegreerde zeskantsleutel voor het verwisselen van het mes. 100% made in Germany.
    Slank mes voor zeer fijne snedes. Greep van spuitgietzink met TPE-inzetstuk voor een optimale grip.

    Toepassing:

    Voor het afbramen van kunststof delen en alle nauwkeurige snijtaken.

    Levering:

    Greep inclusief 1 universeel mes nr. 845355 gr. 50 en beschermkap met geïntegreerde zeskantsleutel.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen