• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Precisiemes met 1 kling, Type: P1A

Artikelnummer: 845350 P1A
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P1A
Lengte zonder mes 138 mm
Aantal lemmeten 1
Producttype Precisiemes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845350 P1A
EAN/GTIN 4250099938289
Nummer fabrikant 2515.00-2410
Manufacturer Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemes met verwisselbaar mes voor ultrafijn snijden. Beschermkap met geïntegreerde zeskantsleutel voor het verwisselen van het mes. 100% made in Germany.
Sterk, ergonomisch mes voor fijne snedes. Greep in een mantel van TPE voor een optimale grip.

Toepassing:

Voor het afbramen van kunststof delen en alle nauwkeurige snijtaken.

Levering:

Greep inclusief 1 universeel mes nr. 845355 gr. 50 en beschermkap met geïntegreerde zeskantsleutel.