Precisiemessen set 100-delig 52

Artikelnummer: 845355 52
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Veiligheidsdispenser

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Veiligheidsdispenser
    Meslengte 31,1 mm
    Mesbreedte 5,7 mm
    Mesdikte 0,5 mm
    Aantal lemmeten 100
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 845355 52
    EAN/GTIN 4250099931365
    Nummer fabrikant 512.052-2051

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maatvaste messen van hooggelegeerd koolstofstaal, zeer scherp en nauwkeurig snijdend.
    Afgeronde vorm ter voorkoming van steekletsel.

    T.b.v.:

    Mozart precisiemes nr. 845350.

    Levering:

    100 messen in veiligheidsdispenser.