Precisiemessen set 100-delig 53

Artikelnummer: 845355 53
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Veiligheidsdispenser

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Veiligheidsdispenser
Meslengte 32,8 mm
Mesbreedte 5,7 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal lemmeten 100
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845355 53
EAN/GTIN 4250099934533
Nummer fabrikant 512.053-2193

Omschrijving

Uitvoering:

Maatvaste messen van hooggelegeerd koolstofstaal, zeer scherp en nauwkeurig snijdend.
Extra spitse vorm voor zeer fijne snijtaken.

T.b.v.:

Mozart precisiemes nr. 845350.

Levering:

100 messen in veiligheidsdispenser.