{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SUPERCRAFT | |
Hamerkop-⌀ | 35 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lengte van de kop met doppen | 110 mm | |
Totale lengte | 335 mm | |
Gewicht | 0,56 kg | |
Borging behuizing-steel | Aluminium wig en borgpen | |
Materiaal behuizing | Stalen buis | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
Oppervlak | Met poedercoating | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 755100 35 | |
EAN/GTIN | 4030618301608 | |
Nummer fabrikant | 3366.035 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terugslagvrije hamer met hickory-steel 35 mm
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 335 | 290 |
Gewicht | 0,56 | 0,45 |
Hamerkop-⌀ | 35 | 35 |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | kunststofgecoat |
Materiaal behuizing | Stalen buis | Staal |
Materiaal steel | Hickoryhout | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |