Terugslagvrije hamer met stalen buissteel, Hamerkop-⌀: 35mm

Artikelnummer: 754900 35
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 35 mm
Serie SUPERCRAFT
Lengte van de kop met doppen 110 mm
Totale lengte 295 mm
Gewicht 0,69 kg
Materiaal behuizing Stalen buis
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Stalen buis
Oppervlak Poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754900 35
Kopiëren
EAN/GTIN 4030618301691
Kopiëren
Nummer fabrikant 3377.035
Kopiëren
Fabrikant Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Stalen buissteel met oliebestendige rubber greep.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen