Terugslagvrije hamer met doppen van polyurethaan 30X40 mm

Artikelnummer: 755210 30X40
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmetingen hamerkop (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer SUPERCRAFT
    Afmetingen hamerkop 30×40 mm
    Serie SECURAL®
    Lengte van de kop met doppen 117 mm
    Totale lengte 300 mm
    Gewicht 0,68 kg
    Greep ergonomische rubberen greep
    Materiaal behuizing Stabiele plaatstalen behuizing
    Materiaal inzetdeel Polyurethaan, geel, middelhard
    terugslagvrij ja
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 755210 30X40
    EAN/GTIN 4030618301844
    Nummer fabrikant 3380.040

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uit één stuk gevormd, robuuste stalen behuizing (gepatenteerd). Terugslagvrij door vulling met stalen kogels. Doppen, kleurecht, slijtvast polyurethaan (middelhard). Ook ideaal voor plaatstaalbewerking en voor het doelgericht kloppen op hoeken en randen.