{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 25 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Lengte van de kop met doppen | 105 mm | |
Totale lengte | 305 mm | |
Gewicht | 0,25 kg | |
Borging behuizing-steel | Aluminium wig en borgpen | |
Materiaal behuizing | Stalen buis | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
Oppervlak | Met poedercoating | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 755100 25 | |
EAN/GTIN | 4030618301585 | |
Nummer fabrikant | 3366.025 |