{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SUPERCRAFT | |
Hamerkop-⌀ | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lengte van de kop met doppen | 145 mm | |
Totale lengte | 370 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Borging behuizing-steel | Aluminium wig en borgpen | |
Materiaal behuizing | Stalen buis | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
Oppervlak | Met poedercoating | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 755100 60 | |
EAN/GTIN | 4030618301646 | |
Nummer fabrikant | 3366.060 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terugslagvrije hamer met hickory-steel 60 mm
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 370 | 380 |
Gewicht | 1,7 | 1,36 |
Hamerkop-⌀ | 60 | 60 |
terugslagvrij | ja | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | kunststofgecoat |
Materiaal steel | Hickoryhout | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |