Terugslagvrije hamer met hickory-steel 70 mm

Artikelnummer: 755100 70
op aanvraag
Op voorraad
389 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SUPERCRAFT
Hamerkop-⌀ 70 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lengte van de kop met doppen 150 mm
Totale lengte 370 mm
Gewicht 2,215 kg
Borging behuizing-steel Aluminium wig en borgpen
Materiaal behuizing Stalen buis
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Hickoryhout
Oppervlak Met poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755100 70
EAN/GTIN 4030618301653
Nummer fabrikant 3366.070

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Steel van eersteklas hickory-hout.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.
Losse hickory-steel zie nr. 755140.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen