{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Lengte van de kop met doppen | 145 mm | |
Totale lengte | 325 mm | |
Gewicht | 1,75 kg | |
Materiaal behuizing | Stalen buis | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Stalen buis | |
Oppervlak | Poedercoating | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754900 60 | |
EAN/GTIN | 4030618301738 | |
Nummer fabrikant | 3377.060 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Terugslagvrije hamer met stalen buissteel, Hamerkop-⌀: 60mm
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
88,20 €
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 325 mm | 380 mm |
Gewicht | 1,75 kg | 1,36 kg |
Hamerkop-⌀ | 60 mm | 60 mm |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | kunststofgecoat |
Materiaal steel | Stalen buis | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |