Hickory-hamersteel 30+35 mm

Artikelnummer: 755140 30+35
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SUPERCRAFT
Lengte van de steel 300 mm
voor kop-⌀ 30 mm; 35 mm
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755140 30+35
EAN/GTIN 4030618302001
Nummer fabrikant 3566.030

Omschrijving

T.b.v.:

Terugslagvrije hamer ‘Supercraft’ nr. 755100, gr. 80 en 100 voor hamers nr. 755400.

Levering:

Vanaf maat 30+35 met wig (maat 25 zonder wig).