Hickory-hamersteel 100 mm

Artikelnummer: 755140 100
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer SUPERCRAFT
    Serie Supercraft
    Lengte van de steel 900 mm
    voor kop-⌀ 100 mm
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 755140 100
    EAN/GTIN 4030618302049
    Nummer fabrikant 3566.100

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Terugslagvrije hamer ‘Supercraft’ nr. 755100, gr. 80 en 100 voor hamers nr. 755400.

    Levering:

    Vanaf maat 30+35 met wig (maat 25 zonder wig).