{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 140 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | ja | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719892 A1 | |
EAN/GTIN | 4003773073895 | |
Nummer fabrikant | 49 31 A1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A1
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.209 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | 45° gebogen | recht | recht |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | gezwart | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | Buitenring gebogen | Buitenring recht | Buitenring recht |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee | nee |