Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A21

Artikelnummer: 719892 A21
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Buitenring gebogen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring gebogen
totale lengte 165 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 19 mm - 60 mm
Punt-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5254 B
Vorm B
Bekvorm 90° gebogen
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag ja
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Handvat met vastzetmechanisme nee
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719892 A21
EAN/GTIN 4003773079613
Nummer fabrikant 49 41 A21

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Met instelbare begrenzingsaanslag.
Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met geïntegreerde openingsveer.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A21

Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A21

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 36,20
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 17,90
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
€ 14,50
Bekvorm 90° gebogen 90° gebogen 90° gebogen
totale lengte 165 mm 165 mm 180 mm
Norm DIN 5254 B DIN 5254 B DIN 5254 B
Punt-⌀ 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 19 mm - 60 mm 19 mm - 60 mm 19 mm - 60 mm
Punt verwisselbaar nee nee nee
Producttype Borgveertang Borgveertang Borgveertang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen