{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 140 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | ja | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719892 A0 | |
EAN/GTIN | 4003773061748 | |
Nummer fabrikant | 49 31 A0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A0
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.762 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | 45° gebogen | recht | recht |
Norm | DIN 5254 A | overeenkomstig DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Punt-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | Buitenring gebogen | Buitenring recht | Buitenring recht |
Materiaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |