{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Cobra | |
totale lengte | 150 mm | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Spanwijdte voor zeskant | 30 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1.1/4 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 11 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | gekruist gefrijnd | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Snelverstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705800 150 | |
EAN/GTIN | 4003773060116 | |
Nummer fabrikant | 87 01 150 |