{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Cobra | |
totale lengte | 560 mm | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Spanwijdte voor zeskant | 120 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 4.1/2 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 20 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Snelverstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705800 560 | |
EAN/GTIN | 4003773044321 | |
Nummer fabrikant | 87 01 560 |