{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cobra | |
totale lengte | 100 mm | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Spanwijdte voor zeskant | 28 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 11 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | kruis gefrijnd | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Snelverstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705800 100 | |
EAN/GTIN | 4003773085836 | |
Nummer fabrikant | 87 00 100 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |