Waterpomptang Cobra® gezwart 400 mm

Artikelnummer: 705800 400
op aanvraag
Op voorraad
767 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Cobra
    totale lengte 400 mm
    Oppervlak gezwart, kop gepolijst
    Spanwijdte voor zeskant 95 mm
    Spanwijdte voor pijpen 3.1/2 inch
    Aantal standen fijninstelling 27
    Norm DIN ISO 8976
    Greep bekleed met kunststof
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    vonkvrij nee
    Snelverstelling nee
    Zelfklemmend ja
    Beveiliging tegen afklemmen ja
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 705800 400
    EAN/GTIN 4003773005636
    Nummer fabrikant 87 01 400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
    Tang gezwart, kop gepolijst.
    Met fijninstelling door te drukken op een geveerde knop.
    Grepen met kunststof bekleed.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Materiaal:

    Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

    Accessoires:

    Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen