Waterpomptang Cobra® gezwart, Totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 705800 125
op aanvraag
Op voorraad
1.565 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cobra
totale lengte 125 mm
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Spanwijdte voor zeskant 27 mm
Spanwijdte voor pijpen 1 inch
Aantal standen fijninstelling 13
Norm DIN ISO 8976
Greep gekruist gefrijnd
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Snelverstelling nee
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705800 125
EAN/GTIN 4003773069935
Nummer fabrikant 87 01 125

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
Tang gezwart, kop gepolijst.
Met fijninstelling door te drukken op een geveerde knop.
Grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Accessoires:

Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.