Waterpomptangenset 5

Artikelnummer: 700050 5
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tangen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Cobra
    Norm DIN ISO 8976
    vonkvrij nee
    Aantal tangen 5
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 700050 5
    EAN/GTIN 4003773082613
    Nummer fabrikant 00 19 55 S5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Fijninstelling door te drukken op een geveerde knop. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
    Tangen gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Materiaal:

    Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

    Levering:

    Resp. 1 waterpomptang nr. 705800: Maat 125; 150; 180; 250; 300
    Opgeborgen in: Roltas van textiel

    Tip:

    KNIPEX® sleuteltangenset zie nr. 813730 en gemengd assortiment zie nr. 813735.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen