SBB D20-6 Holders for Small Diameter Boring Bars

Artikelnummer: 6862257
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862257
EAN/GTIN 7291075362145
Nummer fabrikant 6862257
L-nummer L23990 194

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, schachthoogte (H) 19 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Schachthoogte (H) 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen