VNGG 160408-M4HM IB25HA 35° Rhombic Insert with 4 Chipbreaking CBN Tips for Machining Hardened Steel

Artikelnummer: 6856392
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6856392
EAN/GTIN 7291075283259
Nummer fabrikant 6856392
L-nummer L24270 32

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer MHM, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer MHM.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw