CNGG 120408-M4HM-J IB22HC 80° Rhombic Inserts with 4 Chipbreaking CBN Tips for Machining Hardened Steel

Artikelnummer: 6769788
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6769788
EAN/GTIN 7291075404555
Nummer fabrikant 6769788
L-nummer L24270 5

Omschrijving

Beskrivning:

Turning Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 12.9 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Kännetecken:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Length (L) 12.9 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 5.16 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev