Bit met verzinkboor, één snijkant 12,4 mm

Artikelnummer: 676311 12,4
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Verzinkboorpunthoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 12,4 mm
Snijmateriaal HSS
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 1
Fabrikantnummer 845
totale lengte 36 mm
Schachtlengte 21 mm
voor boring vanaf 1,5 mm
Voor schroeven met verzonken kop M6
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676311 12,4
EAN/GTIN 4013288119063
Nummer fabrikant 05104663001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.
CBN-geslepen 1-snijder voor kerfvrij afbramen en verzinken.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
In de machine via een bithouder (nr. 675000675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400676770).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen