Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder, ESD 6,3 mm

Artikelnummer: 676415 6,3
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 816 R ESD
Bithouder D 6,3; F 6,3
totale lengte 119 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
draaibare kap nee
incl. bits nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676415 6,3
EAN/GTIN 4013288103918
Nummer fabrikant 05051464001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met opname voor bits 1/4 inch.
Met ‘Rapidaptor’-snelwisselhouder.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Norm:

ESD volgens DIN 53482 / VDE 0303 deel 3.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 en E 6,3 schacht.