Bit met verzinkboor, één snijkant 16,5 mm

Artikelnummer: 676311 16,5
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Verzinkboorpunthoek: 90

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 16,5 mm
Snijmateriaal HSS
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 1
Fabrikantnummer 845
totale lengte 40 mm
Schachtlengte 22 mm
voor boring vanaf 1,5 mm
Voor schroeven met verzonken kop M8
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676311 16,5
EAN/GTIN 4013288118981
Nummer fabrikant 05104664001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.
CBN-geslepen 1-snijder voor kerfvrij afbramen en verzinken.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
In de machine via een bithouder (nr. 675000675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400676770).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen