{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 890/4/1 | |
Schachtzeskant | 6,3 mm | |
totale lengte | 57 mm | |
Zeskantuitgang | D 6,3 (1/4 inch) | |
Aandrijving aan machinezijde | E 6,3 (1/4 inch) | |
geschikt voor machines | ja | |
Producttype | Bithouder |
Artikelnummer | 675000 6,3 | |
EAN/GTIN | 4013288191489 | |
Nummer fabrikant | 05057530001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Houder met borgveer, Schachtzeskant: 6,3
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 7,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving aan machinezijde | E 6,3 (1/4 inch) | E 6,3 (1/4 inch) | E 6,3 (1/4 inch) |
totale lengte | 57 mm | 50 mm | 60 mm |
geschikt voor machines | ja | ja | ja |
Zeskantuitgang | D 6,3 (1/4 inch) | D 6,3 (1/4 inch) | D 6,3 (1/4 inch) |
Producttype | Bithouder | Bithouder | Bithouder |