Bit met verzinkboor, één snijkant, Buiten-⌀: 6,3mm

Artikelnummer: 676311 6,3
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Aantal snijkanten Z: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 6,3 mm
Snijmateriaal HSS
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 1
Fabrikantnummer 845
totale lengte 32 mm
Schachtlengte 21 mm
voor boring vanaf 1,5 mm
Voor schroeven met verzonken kop M3
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676311 6,3
EAN/GTIN 4013288118950
Nummer fabrikant 05104660001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.
CBN-geslepen 1-snijder voor kerfvrij afbramen en verzinken.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
In de machine via een bithouder (nr. 675000675050) of in een schroevendraaierhouder (nr. 676400676770).