Houder met magneet /snelkoppeling 6,3R

Artikelnummer: 675020 6,3R
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 887/4 RR
Schachtzeskant 6,3 mm
totale lengte 57 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675020 6,3R
EAN/GTIN 4013288104045
Nummer fabrikant 05052490001

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
‘Rapidaptor’-bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).
‘Zwevend’ gelagerde en vrijlopende ringmagneethuls houdt ook lange en zware schroeven betrouwbaar vast (alleen voor C 6,3-bits).
  • Opname voor C 6,3- en E 6,3-bits.
  • De huls klikt in de geopende stand vast. Bij het invoeren van een bit vergrendelt deze automatisch.
  • Ook zeer kleine bits kunnen probleemloos worden uitgenomen, aangezien de huls de bit van de magneet optilt.
    –snel wisselen van een bit, met slechts één hand.

Tip:

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar (nr. 675035 gr. F 6,3).