TNGZ 220404R IC570 Double-Sided Triangular Inserts for Medium and Finishing Applications

Artikelnummer: 6708036
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6708036
EAN/GTIN 7291075351781
Nummer fabrikant 6708036
L-nummer L23950 957

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Richting (HAND) Rechts, Snijrandlengte (L) 22 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw