{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 733/10 | |
Breedte b | 27 mm | |
Hoogte h | 13 mm | |
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657910 1-14 | |
EAN/GTIN | 4018754034390 | |
Nummer fabrikant | 58231014 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetstuk met open ring 1-14 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 41,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 27 | 27,3 |
Insteekschacht | 9×12 | 9×12 |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Ratelfunctie | nee | nee |
Sleutelwijdte | 14 | 14 |
Steekmaat S | 17,5 | 17,5 |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |