{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 733/10 | |
Breedte b | 22,5 mm | |
Hoogte h | 11 mm | |
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657910 1-11 | |
EAN/GTIN | 4018754034369 | |
Nummer fabrikant | 58231011 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetstuk met open ring 1-11 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 30,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 22,5 | 22,6 |
Insteekschacht | 9×12 | 9×12 |
Ratelfunctie | nee | nee |
Sleutelwijdte | 11 | 11 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |