{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 733/10 | |
Breedte b | 21,5 mm | |
Hoogte h | 11 mm | |
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657910 1-10 | |
EAN/GTIN | 4018754034352 | |
Nummer fabrikant | 58231010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met open ring 1-10 mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 30,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 21,5 | 21,2 |
Hoogte h | 11 | 12 |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 10 | 10 |
Steekmaat S | 17,5 | 17,5 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |