{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 733/10 | |
Breedte b | 34 mm | |
Hoogte h | 15 mm | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657910 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034420 | |
Nummer fabrikant | 58231019 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met open ring, Type-sleutelwijdte: 1-19mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 41,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 34 mm | 34,6 mm |
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm |
Steekmaat S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |