{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 733/10 | |
Breedte b | 24,5 mm | |
Hoogte h | 12 mm | |
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657910 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754034376 | |
Nummer fabrikant | 58231012 |