{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 27,3 mm | |
Hoogte h | 13 mm | |
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657902 1-14 | |
EAN/GTIN | 4062406277611 | |
Nummer fabrikant | 657902 1-14 |