{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 60 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 305 mm | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 60 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 460 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 30 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 251,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 281,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656510 60 | |
EAN/GTIN | 4000896026043 | |
Nummer fabrikant | 6290-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 60 Nm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 366,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Draaimomentbereik | 5 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |