{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 510 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.050 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 38,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 438 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 476,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656510 200 | |
EAN/GTIN | 4000896026135 | |
Nummer fabrikant | 6292-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 200 Nm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 427,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname voor opzetstuk | 14×18 | 14×18 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 | ±3 |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 38,5 | 25 |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 438 | 398 |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 476,5 | 423 |