{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 400 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 718 mm | |
Draaimomentbereik | 100 Nm - 400 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 2.730 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 44 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 649 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 693 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656510 400 | |
EAN/GTIN | 4000896026197 | |
Nummer fabrikant | 6294-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 400 Nm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 782,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 539,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 | ±3 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | Opzetstukken |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 693 | 630 |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |