Omknikkende momentsleutel zonder schaal 60 Nm

Artikelnummer: 657750 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,00 / st.
  • € 131,50 / st.
  • € 46,00 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 60 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 360 mm
Draaimomentbereik 10 Nm - 60 Nm
Gewicht 870 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 25 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek Mechanisch
Knikfunctie ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 280 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 305 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657750 60
EAN/GTIN 4045197514578

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmige momentsleutel zonder schaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Door het omknikkende ontkoppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk. Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

±3 % van de ingestelde waarde.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

Bijbehorende opzetstukken nr. 657582657950.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen